グローブマニア(川西工業)
ガードファインガウンケモ
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)
AAMIレベル:4
袖口にリブを使用し手首にフィットします。
表面ラミネート加工の為、防水性あり。
ラテックスフリー。
材質
不織布:ポリプロピレン100%
ラミネート:ポリエチレン
袖口:ポリエステル100%
面ファスナー: ポリエステル 100%
用途
医療現場
色
ブルー
サイズ
フリー
袖丈(cm)
52±2
全長(cm)
120±2
身幅(cm)
66±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰紐長さ(cm)
90±2
袖口(cm)
リブ:約5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734697
7128
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください