グローブマニア(川西工業)
ディスポキャップアルファ 100枚入
長い髪でもしっかり納まるヘアキャップです。
ヘアキャップは広げた状態で箱に入っているのですぐにかぶれます。
材質
不織布:ポリプロピレン
ゴム:ポリイソプレン、ポリエステル
用途
医療現場・介護施設
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735248
7054W-M
ホワイト
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
00735257
7054W-L
ホワイト
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
00735266
7054B-M
ブルー
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
00735275
7054B-L
ブルー
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください