曜日別特売

LED一体型 シャンデリア リング

LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リング - ODELIC(オーデリック)

天井に浮かびあがる端正な光のリング
アートのような存在感で空間を華やかに演出します。

仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726559OC257241BC鋼(サテンゴールド色)13296.18863
198,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726568OC257244BC鋼(メタリックブラック色)13296.18863
198,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726577OC257242BC鋼(サテンゴールド色)9346.312372
248,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726586OC257243BC鋼(サテンゴールド色)6455.312348
178,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726595OC257245BC鋼(メタリックブラック色)9346.312372
248,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726611OC257246BC鋼(メタリックブラック色)6455.312348
178,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする