ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア ポーチライト
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき
幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別
エクステリア ポーチライト
幅(mm)
130
寸法(mm)
(出)228
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
192
構造
防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型
定格消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
5(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696879
OG264239LCR
ステンレス(真鍮色)、グローブ:ガラス(透明)
(固有)89.5
395
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696888
OG264240LCR
ステンレス(黒色)、グローブ:ガラス(スモークグレー)
(固有)72.5
312
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください