ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリアポーチライト
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。
ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別
エクステリア ポーチライト
幅(mm)
144
寸法(mm)
(出)363
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
176
構造
防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型
定格消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
5(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696897
OG254105LCR1
ステンレス(アイボリー色ワイピング)、グローブ:ガラス(透明・ヒビ模様入)
(固有)79
340
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696906
OG254106LCR1
ステンレス(鉄色)、グローブ:ガラス(セピア色・ヒビ模様入)
(固有)55.8
240
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください