曜日別特売

LED エクステリアポーチライト

LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)

フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。
素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。

種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×内容量1台
注意
※ランプ別梱包

※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726620OG254771LC1ステンレス・アルミ220出:2672822400
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726629OG254103LC2アルミ280出:4171972700
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726638OG254104LC2アルミ280出:4171972700
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726647OG254770LC1ステンレス・アルミ220出:3162572400
29,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする