高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト
狭い玄関周りにもすっきり納まります。

適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当内容量1台
注意
※ランプ別梱包。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696669OG264167LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付1.5270アルミダイカスト(黒色)6.3
61,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696678OG264169LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付1.5270アルミダイカスト(鉄錆色)6.3
61,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696687OG264168LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付1.5311アルミダイカスト(黒色)6.9
70,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696696OG264170LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付1.5311アルミダイカスト(鉄錆色)6.9
70,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696705OG264163LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付1.3270アルミダイカスト(黒色)6.3
55,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696721OG264165LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付1.3270アルミダイカスト(鉄錆色)6.3
55,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696730OG264164LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付1.3311アルミダイカスト(黒色)6.9
64,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696739OG264166LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付1.3311アルミダイカスト(鉄錆色)6.9
64,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする