曜日別特売

LED エクステリアポーチライト

LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)

簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト
多様なファサードに合う定番のあかりです。

種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×内容量1台
注意
※ランプ別梱包

※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726656OG264237LC真鍮色
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726665OG264238LC黒色
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする