高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

長く愛される伝統的フォルム
タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。

幅(mm)150寸法(mm)(出)200質量(kg)1.5取付グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当パネルガラス(透明ケシ)定格光束(Lm)122内容量1台
注意
※ランプ別梱包。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
材質(本体)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696608OG264157LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付405アルミダイカスト(黒色)7.6(固有)16
43,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696617OG264159LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付405アルミダイカスト(鉄錆色)7.6(固有)16
43,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696626OG264161LCRエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付405アルミダイカスト(白色)7.6(固有)16
43,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696635OG264158LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付446アルミダイカスト(黒色)8.2(固有)14.8
52,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696651OG264160LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付446アルミダイカスト(鉄錆色)8.2(固有)14.8
52,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696660OG264162LCRエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付446アルミダイカスト(白色)8.2(固有)14.8
52,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする