グローブマニア(川西工業)
ポリエチ万能手袋ロングタイプ 30枚入
(1件のレビュー)
全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。
内エンボス加工で、すべりを防止します。
用途
食品加工・清掃作業に。
サイズ
フリー
色
クリア
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00730716
2010
0.04
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください