グローブマニア(川西工業)
ポリエチエンボスロング 30枚入
全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。
外エンボス加工で、すべりを防止します。
用途
食品加工・清掃作業に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
ピンク
サイズ
フリー
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30枚)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00730707
2011P
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください