グローブマニア(川西工業)
ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 箱入
外エンボス加工で、すべりを防止します。
食品衛生法適合
用途
食品加工・清掃・介護に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
全8種類を絞り込む
色
クリア
ブルー
サイズ
L
M
S
SS
中指長(cm)
6.9
7.6
8.3
8.4
手のひらまわり(cm)
24
26
28
30
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735090
2019C-SS
クリア
SS
25.5
6.9
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735099
2019C-S
クリア
S
27.5
7.6
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735108
2019C-M
クリア
M
27.5
8.3
28
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735117
2019C-L
クリア
L
27.5
8.4
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735126
2019B-SS
ブルー
SS
25.5
6.9
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735135
2019B-S
ブルー
S
27.5
7.6
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735151
2019B-M
ブルー
M
27.5
8.3
28
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735160
2019B-L
ブルー
L
27.5
8.4
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください