グローブマニア(川西工業)
ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 袋入
外エンボス加工で、すべりを防止します。
食品衛生法適合
用途
食品加工・清掃・介護に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734968
2018C-SS
クリア
SS
25.5
6.9
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00734977
2018C-S
クリア
S
27.5
7.6
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00734986
2018C-M
クリア
M
27.5
8.3
29
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00734995
2018C-L
クリア
L
27.5
8.4
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735011
2018B-SS
ブルー
SS
25.5
6.9
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735020
2018B-S
ブルー
S
27.5
7.6
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735029
2018B-M
ブルー
M
27.5
8.3
29
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735038
2018B-L
ブルー
L
27.5
8.4
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735047
2018P-SS
ピンク
SS
25.5
6.9
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735056
2018P-S
ピンク
S
27.5
7.6
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735065
2018P-M
ピンク
M
27.5
8.3
29
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
00735081
2018P-L
ピンク
L
27.5
8.4
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください