グローブマニア(川西工業)
ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚入
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
食品衛生法適合
用途
機械作業、食品加工。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
入数(枚)
100
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00730725
2039BSS
SS
7.5
15.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
00730741
2039BS
S
8.1
17.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
00730750
2039BM
M
8.3
19.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00730759
2039BL
L
8.5
21.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください