オーム電機
LEDミニシーリングライト
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに
取り付け簡単
壁スイッチで明るさが調節できる
昼光色
LED5年保証対象商品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源
LED×48灯使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1(100%点灯時)
光束(Lm)
(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100-50-12
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1個
関連資料:
(1.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733726
LE-Y18B-WD
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください