高演色LED ブラケットライト

高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット
さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。
<R15クラス2>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。

仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※ランプ別梱包
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695996OB255376LR-52700LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL(固有)25.6
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696005OB255376NR-55000LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN(固有)28.2
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696021OB255376WR-53500LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW(固有)27.2
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696057OB255376BR-62700~6500LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB(固有)21.3
16,5009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696075OB255378LR-52700LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL(固有)18
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696091OB255378NR-55000LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN(固有)19.8
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696100OB255378WR-53500LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW(固有)27.2
11,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696215OB255378BR-62700~6500LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB(固有)15
16,5009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
58139150OB255378LR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)52700LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL(固有)18
11,5006,998
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする