ODELIC(オーデリック)
高演色LED ブラケットライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき
水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別
ブラケットライト
材質
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
幅(mm)
Φ130
寸法(mm)
(出)115
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:バネ式
構造
密閉型
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
連続調光 100-5%・調色
定格光束(Lm)
246
内容量
1台
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります。
※
※ランプ別梱包
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696319
OB255383LCR
4.3
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
(固有)57.2
5(100V)
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696328
OB255383LR
4
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292JL
(固有)61.5
8(100V)
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください