曜日別特売

高演色LED ブラケットライト

高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

シンプルな定番デザインブラケット
さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。

仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質ルーバ付セード:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)93質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)110構造上下部グレアカットルーバー付平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当内容量1台
注意
※ランプ別梱包
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696495OB255388LR52700LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GL(固有)76.29(100V)
10,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696511OB255388NR55000LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GN(固有)83.89(100V)
10,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696520OB255388WR53500LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GW(固有)80.89(100V)
10,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696529OB255388BR62700~6500LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB(固有)63.510(100V)
15,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする