ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト
水の塊をイメージしたオブジェのような存在
肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別
ペンダントライト
材質
セード:ガラス(透明)
幅(mm)
Φ127
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包。
※
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725886
OP252987LR
レール取付専用
プラグタイプ
638-1238
5
2700
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725895
OP252987NR
レール取付専用
プラグタイプ
638-1238
5
5000
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725911
OP252987WR
レール取付専用
プラグタイプ
638-1238
5
3500
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726069
OP252987BR
レール取付専用
プラグタイプ
638-1238
6
2700~6500
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726130
OP252986LR
直付専用
フレンジタイプ
633-1133
5
2700
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726139
OP252986NR
直付専用
フレンジタイプ
633-1133
5
5000
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726148
OP252986WR
直付専用
フレンジタイプ
633-1133
5
3500
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726306
OP252986BR
直付専用
フレンジタイプ
633-1133
6
2700~6500
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください