高演色LED ペンダントライト

高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき
水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。

種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×内容量1台
注意
※ランプ別梱包。

※手作りのため、写真と多少異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725850OP252988LCR引掛シーリングフレンジタイプ507-13074.3(固有)72.5
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725859OP252988LR引掛シーリングフレンジタイプ507-13074(固有)78
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725868OP252989LCRレール取付専用プラグタイプ719-13194.3(固有)72.5
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725877OP252989LR引掛シーリングプラグタイプ719-13194(固有)78
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする