曜日別特売

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。
自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697186OL291436NGRΦ5252.633(固有)110.634(100V)
64,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697195OL291437NGRΦ5252.628(固有)108.929(100V)
62,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697211OL291482NGRΦ5342.233(固有)110.634(100V)
74,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697220OL291483NGRΦ5342.228(固有)110.729(100V)
72,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする