1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ

1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ - ジーベック

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業仕様二重ゴム構造でウエストが3cm伸びるクロサイズ110エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)80エコマーク認定番号24 103 002内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007378471523
8,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする