曜日別特売

1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ

1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ - ジーベック1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ - ジーベック1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ - ジーベック1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ - ジーベック

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業仕様二重ゴム構造でウエストが12cm伸びるノウコンサイズ11エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)74寸法(cm)73ヒップ(cm)96エコマーク認定番号21 103 005内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007365871505
8,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする