タンガロイ
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形35°
材種
T6215
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00743438
VNMG160404-TF
540-0240
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743465
VNMG160408-TF
535-2556
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください