タンガロイ
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
材質
サーメット
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
適合被削材種
鋼、鋳鉄
材種
NS9530
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00740629
VNMG160404-TF
709-3900
0.4
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
00743158
VNMG160408-TF
709-4175
0.8
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください