曜日別特売

ユースフル A4ファイルスタンド

ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンド - サナダ精工
材質ポリプロピレン寸法(mm)1個あたり:73×250×320、個装:254×326×224ホワイトサイズA4内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00740489EC05
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする