トヨトミ
対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。
七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番
675-5006
幅(mm)
388
色
ホワイト
高さ(mm)
474.5
奥行(mm)
388
電源(V)
手回し着火
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.24~0.12
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
機能
電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造
暖房出力(kW)
2.5~1.25kW/h
替芯
11025207
燃焼持続時間(h)
20.2~40.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778088
RB-G2524-W
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください