曜日別特売

石油こんろ

石油こんろ - トヨトミ

煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。
2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。

トラスコ品番688-9143幅(mm)451木目高さ(mm)328奥行(mm)451電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.204機能電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓暖房出力(kW)2.1kW/h燃焼持続時間(h)24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778185HH-2124-M
オープン
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする