サナダ精工
ユースフル A4トレー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:233×353×47、個装:237×357×197
色
ホワイト
サイズ
A4
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00740507
EC02
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください