サナダ精工
ユースフル A4トレー深型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:233×353×80、個装:235×355×202
色
ホワイト
サイズ
A4
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00740516
EC03
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください