サナダ精工
ユースフル A4バスケット
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:277×395×155、個装:277×395×276
色
ホワイト
サイズ
A4
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00740525
EC04
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください