ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 - 日酸TANAKA

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。
圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。

備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1内容量1台
注意
※LAB2-151X
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778815LAB2-151X
120,600
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする