曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER

・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。
・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。

備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2内容量1セット(2個)
注意
※CSC674/KSC6704専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778526OG674T3-N
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする