KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル
・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。
・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。
・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。
・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。
・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35
インピーダンス(Ω)8
内容量1セット(2個)
注意
※本製品を装着後、ドアスピーカーの交換は出来ません。また、ドアスピーカーを純正から交換している場合も取付出来ません。※社外ドアスピーカーとの併用は出来ません。(本製品はサイズが小さい為、緊急時のオペレーター通信等がフルレンジで入力された場合、スピーカーが破損するおそれがある為)
※メーカーで取り扱っております海外製商品はすべて日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。