曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER

・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。
・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。
・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。
・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。
・コイルは日本製を使用しております。
・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。

備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本本数タイラップ:2適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個内容量1セット(2個)
注意
※KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用
※ミリ単位での丁寧な取付が必要です。【必ず取説をご熟読の上、お取り扱いください】もしくは専門店等でのお取り付けを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778648OGPFT-60PR
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする