曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER

・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。
・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。

備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2内容量1セット(2個)
注意
※CSC674/KSC6704専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778560OG674T2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする