曜日別特売

日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ

日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。
LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。
タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。
また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。

用途外装付属品ホワイトアクリル板材質SUS340BA内容量1個
注意
※蛍光灯ユニット等の光源は付属されておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780565524338中型70×722×162
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00780581524339大型70×850×180
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする