タンガロイ
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。
荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
刃数
4枚
表面処理
PVDコーティング
底刃
スクエア
ねじれ角(°)
38
材種
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00789446
TEFS060E44-14C06CF57
224-3145
57
14
6
6
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789455
TEFS080E44-18C08CF63
223-9932
63
18
8
8
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789471
TEFS100E44-22C10CF72
224-1475
72
22
10
10
¥
25,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789480
TEFS120E44-26C12CF83
223-8309
83
26
12
12
¥
32,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789489
TEFS160E44-34C16CF92
223-8360
92
34
16
16
¥
51,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください