Meltec(大自工業)
軽トラック用シート迷彩柄
軽トラックの積み荷の保護に!
ハトメ(バンド取付穴)が20ヶ所あるので、しっかり留めれる!
紫外線やホコリ、水滴等から積み荷を守る。
強度に優れ、耐候性と作業性に優れたターポリン生地を採用
付属品
固定用ゴムバンド付き 約80cmx10本
材質
生地/ポリエステル、ポリ塩化ビニール、ハトメ/アルミニウム
質量(kg)
約2.2
本体寸法(m)
約1.74x2.4
内容量
1個
注意
※タバコの火など、火気に近づけないようご注意ください。
※鋭利な突起物があたると破れる恐れがあります。
※墜落防止用やハンモックとしてのご使用はしないでください。破損して墜落や転落などの人身事故につながる恐れが あります。
※長期間日光に当たる場所で使用しますと、シートの強度が低下したり防水性が損なわれる場合があります。長期間ご使用する場合は、定期的な点検をお願いします。
※屋内の風通しのよい場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00780696
TKM-01
グリーン
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00780705
TKM-02
ブラウン
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください