曜日別特売

クラウドモニタリングロガー testo160E

クラウドモニタリングロガー testo160E - testo(テストー)

testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。
Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。
データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。
インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

トラスコ品番402-4000幅(mm)22奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4最小表示湿度:0.1(%RH)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-10~+50湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2内容量1台
関連資料:(2.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0080970105722022
38,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする