明和グラビア
ズレにくいやわらかラグ
床暖房対応のズレにくいラグです。
表面防水仕様のためお手入れ簡単
一般的なクッションフロアよりやわらかく、足腰の負担を軽減します。
用途
床暖房対応 床の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
床暖房
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00806910
ZDRC-90R カーペット柄
1反
10.2
BE
90
¥
41,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
00806919
ZDRM-90R 木目柄
1反
10.2
LBR
90
¥
41,480
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
00806937
ZDRC-1825 カーペット柄
1本
2.7
BE
180
¥
12,080
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
00806946
ZDRM-1825 木目柄
1本
2.7
LBR
180
¥
12,080
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
00807357
ZDRC-180R カーペット柄
1反
20.5
BE
180
¥
82,970
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
00807366
ZDRM-180R 木目柄
1反
20.5
LBR
180
¥
83,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
00807400
ZDRC-1818 カーペット柄
1本
2.1
BE
180
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
00807409
ZDRM-1818 木目柄
1本
2.1
LBR
180
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください