明和グラビア
ホットカーペット対応オレフィンジャストップ
マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。
抗菌・防カビ仕様
表面強度が強く耐久性に優れています。
ホットカーペットにご使用いただけます。
用途
模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し ホットカーペット
材質
オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
色
BE
入数(枚)
3
幅(cm)
60
特性
抗菌防カビ・床暖房
内容量
1枚
注意
※高級家具・調度品には使用しないでください。
※ワックス等の種類によっては長時間の使用で床にくもりが生じる場合がございます。床面を拭いたり、位置を少しずらしてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火の側ではご使用をお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807287
OJS-T3
750
220/巻
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
00806928
OJS-T2
550
150/巻
¥
3,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください