明和グラビア
リノベウオールシート/発泡プリントタイプ
貼ってはがせるリノベシートです。
お部屋の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
長さ(cm)
250/巻
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
特性
貼ってはがせる
内容量
1本
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00808127
WAX-02 ガラタイル
YE
860
90
¥
4,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00806709
WAX-01 ギャベ
BR
430
45
¥
2,260
取扱い終了
返品不可
00806718
WAX-02 ガラタイル
YE
430
45
¥
2,260
取扱い終了
返品不可
00808118
WAX-01 ギャベ
BR
860
90
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください