明和グラビア
ベランダ装飾シート
ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。
ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に
両面プリント
用途
模様替え 目隠し ベランダ バルコニー
長さ(cm)
80/巻
材質(裏)
ポリエステル
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
内容量
1個
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
質量(g)
幅(cm)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807235
BRDR-8027 レンガ
7.2mヒモ
BR
680
270
上下各9か所
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
00807251
BRDM-8027 木目
7.2mヒモ
BR
680
270
上下各9か所
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00807260
BRDM-8027 木目
7.2mヒモ
W
680
270
上下各9か所
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
00807445
BRDR-8018 レンガ
5mヒモ
BR
470
180
上下各7か所
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
00807461
BRDM-8018 木目
5mヒモ
BR
470
180
上下各7か所
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
00807470
BRDM-8018 木目
5mヒモ
W
470
180
上下各7か所
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください