装飾シート/レンズタイプ

装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア装飾シート/レンズタイプ - 明和グラビア

貼ってはがせる装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!

用途傷の保護 汚れ防止 模様替え材質中間層:ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる内容量1本
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00807865DEC-10 ホロタイルBK40040200/巻
2,890
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00807881DEC-13 ガラスタイルBR40040200/巻
2,890
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00807890DEC-13 ガラスタイルBR40080100/巻
2,890
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00807899DEC-13 ガラスタイルGY40040200/巻
2,890
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00807908DEC-13 ガラスタイルGY40080100/巻
2,890
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00808048DEC-13 ガラスタイルBR20040100/巻
1,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
00808057DEC-13 ガラスタイルGY20040100/巻
1,580
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
00808775DEC-10 ホロタイルBK80080200/巻
5,570
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00808791DEC-13 ガラスタイルBR80080200/巻
5,570
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00808800DEC-13 ガラスタイルGY80080200/巻
5,570
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする