Meltec(大自工業)
ソーラーマーカー
夜間の駐車時に光でサポート!
ソーラーパネル充電式
LEDライト:白、青の切替が可能。
最大48ルーメン(LED8灯)
付属品
両面テープ×1
材質
本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS
質量(g)
約140
保護等級
IP67
電池
1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー
設置方法
両面テープ
LED
白色8コ/青色8コ
最大耐荷重(t)
3
直径×高さ(mm)
110×22
内容量
1個
注意
※ご使用になる前に直射日光の当たる場所で24時間充電してください。
※曇天や雨天時、季節や地域によっては充電効率が低下し、点灯時間が短くなる場合があります。
※夜間、ソーラーパネル面に外灯やお車のライト等の光が照射されるとLEDライトが点灯しないことがあります。
※設置する際は、水平で平らな地面に設置してください
※日中は充電の為、本製品の上に車や物を置かないでください。
※高温多湿の日を避けて設置してください。
※設置後は養生テープ等で固定し、約24時間は本製品に負荷を与えないでください。
※本製品の最大耐荷重は3tです。最大耐荷重以上の荷重をかけないでください。
※本製品に 強い振動や衝撃を与えないでください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※本製品が摩耗・損傷・変形・点灯時間が短くなったり、点灯しない場合は本製品の寿命です。
※廃棄する際は、各地方の自治体の指示に従ってください。
※本製品は防水仕様ですが、水中での使用はできません。
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00780766
LF-E
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください