コンパクトSUSキャッチャー

コンパクトSUSキャッチャー - マーベルコンパクトSUSキャッチャー - マーベルコンパクトSUSキャッチャー - マーベルコンパクトSUSキャッチャー - マーベルコンパクトSUSキャッチャー - マーベルコンパクトSUSキャッチャー - マーベル

伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。
フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。
丈夫でサビに強いステンレス製。

用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本内容量1本
注意
※コンパクトSUSキャッチャー(CAS-225)に、キャッチャーホルダー(CAH-27)は使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780678CAS-225
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする