曜日別特売

窓貼りシート/省エネタイプ

窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア窓貼りシート/省エネタイプ - 明和グラビア

お部屋の雰囲気はそのままに太陽光をカットできる窓飾りシートです。
UVカット99%
遮熱効果で暑い日差しをカット!冷房機器の効果アップ、省エネ対策に

用途傷の保護 汚れ防止 紫外線カット材質塩化ビニル樹脂長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル内容量1反
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00808075GPR-92815.2SL
51,450
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
00808091GPR-92835.2SL
51,450
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
00808915GPR-92914.8BK
31,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする