明和グラビア
貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース
粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。
抗菌・防カビ仕様
吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。
用途
傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え
色
W
長さ(cm)
90/巻
特性
吸盤効果・抗菌防カビ
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
内容量
1本
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。
全8種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
110
140
150
160
310
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00806770
WPP-5010
オレフィン樹脂
160
50
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
00806779
ML-5002
塩化ビニル樹脂
150
50
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
00807339
ML-4002
塩化ビニル樹脂
140
40
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
00807348
ML-4003
塩化ビニル樹脂
140
40
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
00807515
ML-3002
塩化ビニル樹脂
110
30
¥
1,470
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
00807531
ML-3003
塩化ビニル樹脂
110
30
¥
1,470
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
00807549
ML-9001
塩化ビニル樹脂
310
90
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
00807558
ML-9002
塩化ビニル樹脂
310
90
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください