明和グラビア
飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ
ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
特性
UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00808231
GH-4620
1本
GY
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
00808240
GH-4621
1本
YE
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
00808425
GHR-9201
1反
W
¥
49,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
00808441
GHR-9202
1反
B
¥
49,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
00808459
GHR-9204
1反
GR
¥
49,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
00808468
GHR-9208
1反
C
¥
49,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
00809107
GH-9220
1本
GY
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00809116
GH-9221
1本
YE
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
00808450
GHR-9203
1反
GR
¥
49,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください